ダイヤモンドカッター リトルレスキュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64440776 品番SPLR-126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。
寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!

用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等 ダイヤ層厚(T)(mm)2.2 穴径H(Φmm)22 外径(Φmm)126 適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品 主な適合機械電気ディスクグラインダ 付属リング(mm)20 最高回転速度(min-1)12200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする