薄型切断砥石 赤虎スペシャル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)125 厚さT(mm)1.3 注文コード64440977 品番AKT-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は外径・厚さTなど10種類から選べます 他の種類を見る

極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。

粒度46 内径(Φmm)22 外径(Φmm)125 厚さT(mm)1.3 用途金属、ステンレス用 砥材NX 適合材金属、ステンレス 最高使用周速度(m/s)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64440977 AKT-125 65004906 AKT-125 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 1箱(10枚) 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする