サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
180
厚さT(mm)
1.5
注文コード
64440995
品番
AKT-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
外径・厚さT
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
粒度
46
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
180
厚さT(mm)
1.5
用途
金属、ステンレス用
砥材
NX
適合材
金属、ステンレス
最高使用周速度(m/s)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64440995
AKT-180
65004924
AKT-180
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース
1箱(10枚)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました