サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
切断砥石 スペシャル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
64441004
品番
RSP100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面補強で長持ち!ハイパワー!
ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途
薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線
粒度
46
砥材
NX
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
厚さT(mm)
1.8
適合材
薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線
最高使用周速度(m/s)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64441004
RSP100N
65004933
RSP100N
切断砥石 スペシャル
サンピース
1箱(10枚)
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました