切断砥石 赤虎スペシャル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)305 注文コード64441029 品番AKT-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。

用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属 粒度30 砥材AZ 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 厚さT(mm)2.8 適合材パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属 最高使用周速度(m/s)72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64441029 AKT-305 65004958 AKT-305 切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 1箱(10枚) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする