曜日別特売
- 紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白 モノタロウ 64441168

 

- 紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白 モノタロウ 64441168
- 紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白 モノタロウ 64441168
- 紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白 モノタロウ 64441168
- 紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白 モノタロウ 64441168
モノタロウ

紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(50枚×24束)
内容量1箱(50枚×24束)注文コード64441168品番-
販売価格(税込)¥8,798定期注文特価(税込)¥7,478
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
6,798(税別)

国内大手メーカー製造のオリジナル商品です。
拭取りに必要な柔らかさを重視し実現しました。
衛生面を重視したパルプ100%のホワイトカラー、持ち運びに便利なポリ包装。
接着剤不使用の4枚重ねタイプで強度と吸収力のバランスを実現。

用途各種清掃用途、メンテナンス作業、油汚れの拭き取りに、工具・部品箱の下敷きに。材質パルプホワイト厚さ(mm)一層あたり0.15質量(g)495(1パック辺り)タイプ4つ折り・4枚重ね1枚の寸法(mm)380×330
化学物質安全性参考資料:
注意
※保管方法:直射日光を避け、涼しい所で保管してください。
※臭いが移る事があるため、臭いの強い物のそばでの保管は避けてください。
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。

商品説明動画

上質紙ウエス(4枚重ね 100%パルプ 白) ~吸水性能紹介~
この動画は、4が参考にしています。
上質紙ウエス(4枚重ね 100%パルプ 白) ~拭き取り性能紹介~
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 作業時

厚手でエンボス加工が施されているので吸水性があり毛が落ちる事なく使用出来ています。

対象商品 : 64441177
2025-06-16
用途: 印刷作業時の清掃

ウエスを振ると1ミリ程の紙粉が落ちてくる。そのほかは良いのですが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 64441177
2024-09-01
用途: 窓ガラスや鏡の清掃用として(使い捨て)

エンボスが効いているので汚れは鏡とかガラス面には残らないです。洗剤スプレーでは跡が残るので、私は手指用の消毒アルコール液をスプレーして拭き取っています。アルコールなのですぐに乾燥し綺麗になります。自動車の窓ガラスにも使用しています。
湿らすとふにゃふにゃに一部なりますが、4枚重ねなので許せる範囲なのとコスパ的には良いと思います。エンボス加工で無いヤツはやはり汚れが少し残ります。

対象商品 : 64441177
2024-03-31
用途: 工具のふき取りなど
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みもありしっかりしていて吸収もよく使いやすかったです。これからリピ確定です。

対象商品 : 64441177
2023-09-30
用途: 掃除用

モノタロウブランド紙ウエスを3種類ほど購入して試してみましたが、こちらは毛羽がほぼ出ないので仕上げ拭き用に継続使用していこうと思います。

対象商品 : 64441177
2023-08-16
用途: オイル吸着等

エンジンやガソリンを床にこぼした際に簡単に拭けれる様に購入。

対象商品 : 64441168
2023-04-21
用途: 油圧機器作業時の油拭き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧機器の作業時に出た作動油や、トレーの上に広げて敷いて部品を並べたりしてます
倍くらいの価格する似たような商品も以前使っておりましたが、大幅に安価なわりにしっかりした紙質で十分使用に耐えます。
思ってたよりちゃんとしてました。

1が参考にしています
対象商品 : 64441177
2023-01-29
用途: 汚れの拭き取り、アルコールでの掃除用
パルティール

厚手でしっかりしていて使いやすいです。
エンボスもあり汚れ落としにはもってこい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする