スタンダード切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)180 内径(Φmm)22 注文コード64441169 品番R180-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。

粒度46 内径(Φmm)22 外径(Φmm)180 厚さT(mm)2 最高使用周速度(m/s)72 用途一般鋼用 砥材A 適合材一般鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64441169 R180-22 65005098 R180-22 スタンダード切断砥石 サンピース スタンダード切断砥石 サンピース 1箱(10枚) 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする