エアーホース PVC製

(81件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64441195 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)15 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 用途エアツール用ホースに 使用温度範囲(℃)-20〜65 破壊圧力(MPa)8.5 使用流体空気 特性柔軟性
注意
※使用流体以外の流体に使用しないでください。
※使用温度範囲内および使用圧力内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
コンプレッサーのホースで使用

クチコミを見て大丈夫だろうと思い、コンプレッサーの配置換えで購入しました。外観はメーカー品よりも劣る感じがしましたが、1か月以上使用して問題無いので、あとは耐久性がどこまでなのか‥。

2026-02-03
用途:
重機や大型車のメンテナンス時
サービス業

軽くていい、耐久性もありそう、ただ気温が低いとホースが硬くて取り回しが悪い

対象商品:
52971329
2026-01-12
用途:
トラックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

寒いと 硬くなりすぎる 熱に弱く 直ぐパンクする。

ゴム、ウレタン製では無いので…失敗です。

部屋内で使うなら良いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
52971329
2025-09-03
用途:
機械のメンテナンス

太さの割には柔らかめで問題無いのですが最初はすごくビニール臭がしますね。でもウレタン製より丈夫そうですしサイズも色々あって良いです、今後はウレタンホースから徐々に変更予定です

3人が参考にしています
2026-01-08
用途:
エアー工具使用
その他業種

ホースは固めで特に冬場になると配管の様に固くて使い物にならない

対象商品:
52971329
2025-09-08
用途:
コンプレッサー繋ぎ

コンプレッサーから繋ぎました、耐久性はわかりませんがコスパと品質は必要十分だと思います。

1人が参考にしています
2025-09-21
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しなやかさも十分にあり取り回しも
思っていたより楽にできると思います。
耐久性は時間がたたないと分からないのですが
期待しています。

2025-09-14
用途:
工場内のエアー配管
マルテック 様

工場内のエアー配管に使いました。70M位使用しました。本年2月に購入し
8月には、配管が破裂しエアー漏れとなりました。使用圧力は8Kg/cm2のコンプレッサーで、ホースは耐圧10kgと記載されてますが、ひどい商品です。
伸びも10Mで50cm位伸びるので、ホースの継ぎ目が押し合いになり、エアー漏れを起こすような始末でした。二度と使いません。
その後、十川ゴム製に交換しました。十川ゴムは素晴らしいです。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品の10m以上での購入は出来ますか。
回答:
長さ10m規格での取り扱いとなります。
1人が参考にしています
2021-12-09
質問:
RoHS10対応品でしょうか。
回答:
RoHS10には対応しておりません。
1人が参考にしています
2021-12-09

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする