スタンダード切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)455 内径(Φmm)25.4 注文コード64441223 品番R455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。

粒度30 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)455 厚さT(mm)3.5 最高使用周速度(m/s)63 用途一般鋼用 砥材A 適合材一般鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64441223 R455 65005159 R455 スタンダード切断砥石 サンピース スタンダード切断砥石 サンピース 1箱(25枚) 78,980 税込86,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする