サンピース
サンピースの 研削砥石
サンピースの オフセット砥石
オフセット砥石 (金属用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
180
注文コード
64441293
品番
OF-A1806-24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途
一般鋼用
粒度
24
砥材
A/WA
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
180
厚さT(mm)
6
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64441293
OF-A1806-24P
65005229
OF-A1806-24P
オフセット砥石 (金属用)
サンピース
1箱(25枚)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました