オフセット砥石 (金属用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)180 注文コード64441309 品番OF-A1806-36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。

用途一般鋼用 粒度36 砥材A/WA 内径(Φmm)22 外径(Φmm)180 厚さT(mm)6 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64441309 OF-A1806-36P 65005238 OF-A1806-36P オフセット砥石 (金属用) サンピース オフセット砥石 (金属用) サンピース 1箱(25枚) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする