サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441503
品番
T-100
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合機種
HiKOKI C4YA2、マキタ4200N、4204N、新ダイワB11N
刃数
24
内径(Φmm)
H:20
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.85
適合材
鉄、ステンレス