サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441573
品番
T-305A
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合機種
HiKOKI CD12F、マキタLC1200、新ダイワLA305C
刃数
56
内径(Φmm)
H:25.4
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.2
適合材
鉄、ステンレス