サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー スーパーMAX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64441598
品番
SSM-180
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
静音タイプのサーメットチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合機種
HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NU
刃数
40
内径(Φmm)
H:20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.85
適合材
鉄、ステンレス