サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441659
品番
YG-100
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
2
適合材
硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
用途
硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
適合機種
HiKOKI C4YA2、マキタ5034FKB、5044KB、新ダイワN11N