サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
110
注文コード
64441668
品番
YG-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
外径(Φmm)
110
刃厚(mm)
2
適合材
硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
用途
硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
適合機種
HiKOKI C4YA2、マキタ5034FKB、5044KB、新ダイワN11N