サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441695
品番
YG-180
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2
適合材
硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
用途
硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
適合機種
HiKOKI CD7SA、マキタ5047KB、新ダイワN18N、パナソニックEZ3511