サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー 黒切りU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441729
品番
BC2-125
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!
外径(Φmm)
125
刃数
40
内径(Φmm)
H:20
刃厚(mm)
1.4
用途
丸ノコ用
適合材
木工