サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー 龍神BLACKU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441774
品番
RB-165
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!
用途
丸ノコ用
刃数
52
内径(Φmm)
H:20
外径(Φmm)
165
刃厚(mm)
1.3
適合材
木工