ポリスリング(エステル) V-E型 両アイタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)4.5 ベルト幅(mm)100 注文コード64442298 品番3-E100X4.5
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・ベルト幅など160種類から選べます 他の種類を見る

3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。
繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。

ベルト幅(mm)100 等級JIS3等級 長さ(m)4.5 基本使用荷重(t)3.2 淡青 アイ寸法(mm)吊り部:400 種別両端アイ形 材質高強力ポリエステル原着糸 使用荷重(t)3.2 全長(m)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする