草刈用4枚刃 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64444373 品番 J-255-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

雑草・柔らかい畔草の広範囲刈払に威力を発揮!

外径(Φmm)250 刃数(p)4 刃厚(mm)1.4 用途雑草や畦草の草刈り用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする