iDシリーズ 40形 直付型 iスタイル ひとセンサ付 非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64451355 品番 XLX460NNNPLE9
参考基準価格(税別)¥43,050 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様ひと(熱線)センサ付 適合Ra83 質量(kg)1.9 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)43.1 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)6550 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 安定器(出力型)定格出力型、(補足)ひとセンサ対応式(シンプルセルコン) エネルギー消費効率(Lm/W)151.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 公共施設型番LDS1-LSS1-4-65、LDS2-LSS1-4-65 子品番【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4600NNTLE9
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※吊具は使用できません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする