UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の エントランス
UNISON(ユニソン)の ポスト
UNISON(ユニソン)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス設置オプション ヴィコDB 据置き台座
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64460586
品番
324035110
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ヴィコDB専用オプションです。
玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。
リフォームにもオススメ。
レンガ等の重りを入れて簡易設置もできます。
材質
高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)
3.5
色
サテンブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×150×400
取扱説明書:
(3.5MB)
注意
※完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。
※完全固定にはアンカー固定を推奨しています。
※「スペーサー付」は使用できません。
※「ヴィコDBスリム90・スリム100」は使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません