AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1030シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64462555
品番
1030-SB-B3L
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
色
スカイブル-
サイズ
B3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
129
胸囲(cm)
82
総丈(cm)
55
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
136-8908
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。