AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1160シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64463693
品番
1160-SB-M
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
背面にはノーフォークを採用しています。
腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブル-
サイズ
M
身長(cm)
162-167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
90
股下(cm)
76
混率(%)
綿100
仕様
脇とノーフォーク部 純銀入り抗菌メッシュ使用
トラスコ品番
136-7877