AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 1762シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464743
品番
1762-NB-5L
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
5L
身長(cm)
187〜192
肩幅(cm)
55
胸囲(cm)
132
ウエスト(cm)
118
股下(cm)
88
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
137-1295