つなぎ服 3500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64466028 品番 3500-G1-M
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グレ- サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)112 ウエスト(cm)88 股下(cm)76 袖丈(cm)56 混率(%)綿65・ポリエステル35(PETボトル再生ポリエステル使用) 仕様抗菌・防臭加工 トラスコ品番137-0718

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする