AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 3500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレ-
サイズ
3L
注文コード
64466055
品番
3500-G1-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,950
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グレ-
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
100
股下(cm)
82
袖丈(cm)
52
混率(%)
綿65・ポリエステル35(PETボトル再生ポリエステル使用)
仕様
抗菌・防臭加工
トラスコ品番
137-1127