AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 3500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64466064
品番
3500-G1-4L
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グレ-
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
128
ウエスト(cm)
104
股下(cm)
84
袖丈(cm)
64
混率(%)
綿65・ポリエステル35(PETボトル再生ポリエステル使用)
仕様
抗菌・防臭加工
トラスコ品番
136-8893