つなぎ服 3500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64466125 品番 3500-SB-3L
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
スカイブル- サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)124 ウエスト(cm)100 股下(cm)82 袖丈(cm)52 混率(%)綿65・ポリエステル35(PETボトル再生ポリエステル使用) 仕様抗菌・防臭加工 トラスコ品番136-8915

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする