AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5960シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468164
品番
5960-NB-M
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
74
袖丈(cm)
55
混率(%)
綿75・ポリエステル25
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
136-9188