AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 5960シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468207
品番
5960-NB-4L
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
114
股下(cm)
82
袖丈(cm)
63
混率(%)
綿75・ポリエステル25
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
136-9605