曜日別特売
1511-MB-LL ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64473509

1511-MB-LL ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64473509
1511-MB-LL ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64473509
1511-MB-LL ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64473509
1511-MB-LL ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64473509
1511-MB-LL ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64473509
1511-MB-LL ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64473509

ファイテン 半袖つなぎ服 1511シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
マリンブルー
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード64473509品番1511-MB-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルーサイズLL身長(cm)172~177肩幅(cm)50胸囲(cm)122ウエスト(cm)102股下(cm)78袖丈(cm)24混率(%)綿50・ポリエステル50仕様心身をリラックス状態へサポートするファイテン製アクアチタン含浸テープ採用(衿・袖口)トラスコ品番136-6350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする