夏用つなぎ服 1180シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64473965 品番 1180-OR-S
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジ サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)44 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)86 股下(cm)72 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用 トラスコ品番136-7924

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする