夏用つなぎ服 1180シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL オレンジ 注文コード64473983 品番1180-OR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジ サイズL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)94 股下(cm)76 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用 トラスコ品番136-8052

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする