AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
夏用つなぎ服 1180シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
オレンジ
注文コード
64474008
品番
1180-OR-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,990
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
80
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用
トラスコ品番
136-8937