夏用つなぎ服 1180シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64474017 品番 1180-OR-4L
参考基準価格(税別)¥15,960 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジ サイズ4L 身長(cm)182〜187 肩幅(cm)54 胸囲(cm)130 ウエスト(cm)106 股下(cm)82 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用 トラスコ品番136-7969

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする