AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
夏用つなぎ服 1180シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64474026
品番
1180-OR-5L
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
5L
身長(cm)
187〜192
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
84
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用
トラスコ品番
136-7921