AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
夏用つなぎ服 1180シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64474069
品番
1180-SG-LL
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
シルバ-グレ-
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
78
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
吸汗速乾生地採用、背面にノーフォーク、膝部にパワーネット採用
トラスコ品番
136-8016