AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
夏用つなぎ服 1190シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64474114
品番
1190-K2-M
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
肘部・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
カ-キ
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
74
混率(%)
ポリエステル55・綿45
仕様
シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘部・膝部プリーツ採用
トラスコ品番
136-8302