夏用つなぎ服 1190シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ネイビ-ブル- 注文コード64474218 品番1190-NB-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,210
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

肘部・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビ-ブル- サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)106 股下(cm)80 混率(%)ポリエステル55・綿45 仕様シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘部・膝部プリーツ採用 トラスコ品番136-8479

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする