夏用つなぎ服 2300シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM シルバ-グレ- 注文コード64474394 品番2300-SG-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用 トラスコ品番136-8438 シルバ-グレ- サイズM 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65・綿35 身長(cm)162〜167 股下(cm)74 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64474543
2024-06-09
用途:
農作業
農・林・水産業

シルバーグレイLサイズをすでに使っていて涼しさがあります。細身タイプで体にフィットするです。ネイビーブルーもいい色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする