曜日別特売
6901-SG-4L 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474875

6901-SG-4L 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474875
6901-SG-4L 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474875
6901-SG-4L 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474875
6901-SG-4L 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474875
6901-SG-4L 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474875
6901-SG-4L 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474875

腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
シルバーグレー
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード64474875品番6901-SG-4L
参考基準価格(税別)¥15,720販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレーサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)54胸囲(cm)82ウエスト(cm)114混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用、腰割れ式トラスコ品番137-0474
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする