半袖つなぎ服 1070シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オーディ サイズM 注文コード64477036 品番1070-OD-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。
接触冷感素材を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オーディ サイズM 身長(cm)162-167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)114 ウエスト(cm)94 股下(cm)74 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様シキボウ 「クールボディ」生地使用 トラスコ品番137-1113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
自動車整備

さすがオートバイ、安定の品質です
生地はさらし生地のように目が粗いため透けてみえます
そのため白っぽい色が無いのですね
通気性抜群です
インナーにひんやりシャツ等を着ておれば風が吹くたびに涼しくかんじます。
ただし接触冷感は?なので☆-1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする