半袖つなぎ服 1070シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64477063 品番 1070-OD-3L
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。
接触冷感素材を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オーディ サイズ3L 身長(cm)177-182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)106 股下(cm)80 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様シキボウ 「クールボディ」生地使用 トラスコ品番136-8269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
自動車整備

さすがオートバイ、安定の品質です
生地はさらし生地のように目が粗いため透けてみえます
そのため白っぽい色が無いのですね
通気性抜群です
インナーにひんやりシャツ等を着ておれば風が吹くたびに涼しくかんじます。
ただし接触冷感は?なので☆-1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする