AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 1201シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
3L
4L
5L
LL
色
グリーン
グリーン
ネイビーブルー
マリンブルー
ウエスト(cm)
106
86
90
94
102
106
110
98
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64477289
品番
1201-GR-4L
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グリーン
サイズ
4L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
82
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
平織2層ストレッチ
トラスコ品番
136-8945