2301-OR-S 半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477508

2301-OR-S 半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477508
2301-OR-S 半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477508
2301-OR-S 半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477508
2301-OR-S 半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477508
2301-OR-S 半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477508
2301-OR-S 半袖つなぎ服 2301シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477508

半袖つなぎ服 2301シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
オレンジ
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード64477508品番2301-OR-S
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)44胸囲(cm)110ウエスト(cm)90股下(cm)72袖丈(cm)21混率(%)ポリエステル65・綿35仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用トラスコ品番137-0730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする