AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 3651シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スカイブル-
サイズ
M
注文コード
64477867
品番
3651-SB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別に用意しています。
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブル-
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
74
袖丈(cm)
22
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
前身頃・後身頃メッシュ
トラスコ品番
137-0793