AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 3751シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビーブルー
グレー
ネイビーブルー
マリンブルー
ウエスト(cm)
98
90
94
98
102
106
110
114
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64478156
品番
3751-NB-L
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
脇下部からウエストにかけて、通気性の良いメッシュ素材を採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
76
袖丈(cm)
23
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
日清紡銀ナノ抗菌加工素材使用
トラスコ品番
137-1347