3751-NB-LL 半袖つなぎ服 3751シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478165

3751-NB-LL 半袖つなぎ服 3751シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478165
3751-NB-LL 半袖つなぎ服 3751シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478165
3751-NB-LL 半袖つなぎ服 3751シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478165
3751-NB-LL 半袖つなぎ服 3751シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478165
3751-NB-LL 半袖つなぎ服 3751シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478165
3751-NB-LL 半袖つなぎ服 3751シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478165

半袖つなぎ服 3751シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ネイビーブルー
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード64478165品番3751-NB-LL
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
脇下部からウエストにかけて、通気性の良いメッシュ素材を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズLL身長(cm)172~177肩幅(cm)50胸囲(cm)122ウエスト(cm)102股下(cm)78袖丈(cm)24混率(%)綿70・ポリエステル30仕様日清紡銀ナノ抗菌加工素材使用トラスコ品番136-7990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする